Startseite

SIEMENS - SIE3SB22260LH01 PULS LUMINOSO SPORGENTE TRASP. 1L - 3SB22260LH01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22260LH01 PULS LUMINOSO SPORGENTE TRASP. 1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209243569

Artikelnummer

SIE3SB22260LH01

Herstellernummer

3SB22260LH01

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

farblos

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

12 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

pulsante luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, trasparente, bottone, alto, 1 NO, portalampada W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V Pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!