SIEMENS - SIE3SB23042F PORTAL.WEDGE , LAMP.6V X 3SB20 - 3SB23042F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 5...60 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5...60 V
Farbe des Leuchtmittels - farblos
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
4011209028333
Artikelnummer
SIE3SB23042F
Herstellernummer
3SB23042F
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
5...60 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5...60 V
Farbe des Leuchtmittels:
farblos
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
5...60 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


