Startseite

SIEMENS - SIE3SB23042H PORTAL.WEDGE , LAMP.24V X 3SB20 - 3SB23042H

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB23042H PORTAL.WEDGE , LAMP.24V X 3SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 5...60 V

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5...60 V

  • Farbe des Leuchtmittels - farblos

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028340

Artikelnummer

SIE3SB23042H

Herstellernummer

3SB23042H

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

5...60 V

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5...60 V

Farbe des Leuchtmittels:

farblos

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

5...60 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 24 V, con supporto portalampada SIRIUS 3SB2 come accessori per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfanole norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: diverse varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare. Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. cappuccio di protezione, targhette identificative oppure operatori). 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!