Startseite

SIEMENS - SIE3SB29012EB TARGHETTA NEUTRA X CORNICI 16MM ON - 3SB29012EB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29012EB TARGHETTA NEUTRA X CORNICI 16MM ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Ein

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 18.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209138780

Artikelnummer

SIE3SB29012EB

Herstellernummer

3SB29012EB

Hersteller

SIE

Bedeutung des Aufdrucks:

Ein

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

18.5 mm

Außendurchmesser:

-99999 mm

Höhe:

9.5 mm

targhetta di siglatura adesiva, su portatarghetta, dimensione targhetta 9,5 x 18,5 mm, colore argento, caratteri neri, con iscrizione: On Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT3SU1.