Startseite

SIEMENS - SIE3SB29014AA TARGH.X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB20 - 3SB29014AA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29014AA TARGH.X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209028524

Artikelnummer

SIE3SB29014AA

Herstellernummer

3SB29014AA

Hersteller

SIE

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rund

Außendurchmesser:

18 mm

inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto, opalescente con scritta nera. senza dicitura per iscrizione in proprio Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.