Startseite

SIEMENS - SIE3SB29014MB INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (0) - 3SB29014MB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29014MB INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (0)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"

  • Farbe - sonstige

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209095878

Artikelnummer

SIE3SB29014MB

Herstellernummer

3SB29014MB

Hersteller

SIE

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "0"

Farbe:

sonstige

Form:

rund

Außendurchmesser:

18 mm

inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto, opalescente con scritta nera. con simbolo grafico O Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.