SIEMENS - SIE3SB29014PB TARGHETTA CON SIMBOLO AVVISATORE ACUSTI - 3SB29014PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Außendurchmesser - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209140738
Artikelnummer
SIE3SB29014PB
Herstellernummer
3SB29014PB
Hersteller
SIE
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
18 mm
inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto, opalescente con scritta nera. con simbolo grafico avvisatore acustico Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.


