Startseite

SIEMENS - SIE3SB29020AB CORNICE RETTANGOLARE X 3SB20 - 3SB29020AB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29020AB CORNICE RETTANGOLARE X 3SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209028562

Artikelnummer

SIE3SB29020AB

Herstellernummer

3SB29020AB

Hersteller

SIE

Breite:

21 mm

Höhe:

32 mm

Lochdurchmesser:

16 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

portatarghetta per targhetta identificativa, dimensione targhetta 9,5 x 18,5 mm, Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.