Startseite

SIEMENS - SIE3SB29081AA LAMP INCAND. WEDGE 6V (SOLO CONF) - 3SB29081AA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6...6 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6...6 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 6...6 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209028722

Artikelnummer

SIE3SB29081AA

Herstellernummer

3SB29081AA

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

6...6 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

6...6 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

6...6 V

lampada ad incandescenza, trasparente, tensione nominale AC/DC 6 V, 1,0 W, attacco Wedge W2 x 4,6 d Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.