Startseite

SIEMENS - SIE3SB29082AF TARGHETTA GIALLA EMERGENZA PER 3SB2 - 3SB29082AF

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29082AF TARGHETTA GIALLA EMERGENZA PER 3SB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028883

Artikelnummer

SIE3SB29082AF

Herstellernummer

3SB29082AF

Hersteller

SIE

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

18 mm

targhetta con dicitura, giallo, autoadesivo, senza dicitura Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.