Startseite

SIEMENS - SIE3SB29100AC BOTTONI X PULS PIATTO ROSSO 16MM - 3SB29100AC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29100AC BOTTONI X PULS PIATTO ROSSO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - rot

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 16 mm

  • Gravierbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209028982

Artikelnummer

SIE3SB29100AC

Herstellernummer

3SB29100AC

Hersteller

SIE

Bauform:

flach

Farbe:

rot

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

16 mm

Gravierbar:

ja

Form:

rund

Außendurchmesser:

23 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

bottone, rosso, piatto, per pulsante Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.