SIEMENS - SIE3SB29100CC BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO ROSSO16MM - 3SB29100CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - rot
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 16 mm
Gravierbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4011209029095
Artikelnummer
SIE3SB29100CC
Herstellernummer
3SB29100CC
Hersteller
SIE
Bauform:
flach
Farbe:
rot
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
16 mm
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Außendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


