Startseite

SIEMENS - SIE3SB29101BF GEMMA IND.LUM.CON TARGH.BLU - 3SB29101BF

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29101BF GEMMA IND.LUM.CON TARGH.BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209029255

Artikelnummer

SIE3SB29101BF

Herstellernummer

3SB29101BF

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

blau

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

16 mm

lente, blu, liscio, per iscrizione con inserti sporgenti Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.