Startseite

SIEMENS - SIE3SB29101BH GEMMA IND.LUM.CON TARGH.TRASP. - 3SB29101BH

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29101BH GEMMA IND.LUM.CON TARGH.TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209029262

Artikelnummer

SIE3SB29101BH

Herstellernummer

3SB29101BH

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

farblos

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

16 mm

lente, trasparente, liscio, per iscrizione con inserti sporgenti Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.