Startseite

SIEMENS - SIE3SB39011RB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC GIALLA - 3SB39011RB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB39011RB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - W2x4,6d

  • Farbe - gelb

  • Durchmesser - 10 mm

  • Halogen - nein

  • Nennstrom - 10 mA

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209442061

Artikelnummer

SIE3SB39011RB

Herstellernummer

3SB39011RB

Hersteller

SIE

Sockel:

W2x4,6d

Farbe:

gelb

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

10 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

lampada LED, superluminosa, giallo, attacco Wedge-Base W2 X 4,6D, tensione nominale AC/DC 24 V, corrente di impiego 10 mA Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.