SIEMENS - SIE3SB39011TB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC VERDE - 3SB39011TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4011209442047
Artikelnummer
SIE3SB39011TB
Herstellernummer
3SB39011TB
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
lampada LED, superluminosa, verde, attacco Wedge-Base W2 X 4,6D, tensione nominale AC/DC 24 V, corrente di impiego 10 mA Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.