Startseite

SIEMENS - SIE3SB39011UB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC BIANCA - 3SB39011UB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209442030

Artikelnummer

SIE3SB39011UB

Herstellernummer

3SB39011UB

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

lampada LED, superluminosa, bianco, attacco Wedge-Base W2 X 4,6D, tensione nominale AC/DC 24 V, corrente di impiego 10 mA Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.