SIEMENS - SIE3SE22576XX40 FIN.SIC.A CH.LARGO 1R, 5N, METRICO - 3SE22576XX40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Breite des Sensors - 52 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Länge des Sensors - 75 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209536777
Artikelnummer
SIE3SE22576XX40
Herstellernummer
3SE22576XX40
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
52 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
75 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
36 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...80 °C