SIEMENS - SIE3SE22830GA43 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO - 3SE22830GA43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Breite des Sensors - 111.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Länge des Sensors - 92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209562547
Artikelnummer
SIE3SE22830GA43
Herstellernummer
3SE22830GA43
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
111.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
36 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...65 °C