Startseite

SIEMENS - SIE3SE29243AA20 INT.MET.PED.DI SICUR.2L,2R METRICO - 3SE29243AA20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE29243AA20 INT.MET.PED.DI SICUR.2L,2R METRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Werkstoff - Metall

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576636

Artikelnummer

SIE3SE29243AA20

Herstellernummer

3SE29243AA20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Breite:

156 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

265 mm

interruttore a pedale di sicurezza a 1 pedale, con calotta di protezione, IP65, con funzione di interblocco, 2NO+2NC, contatto NO, chiude ad impulso, contatto NC, apre con ritenzione simultanea (funzione di sicurezza), ingresso cavi M20 x 1,5 interruttore di sicurezza a pedale SIRIUS 3SE29 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse o punzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.