SIEMENS - SIE3SE29321AB20 PED.DOP.2L,2R SENZA COPERTURA METRICO - 3SE29321AB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Metall
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209576681
Artikelnummer
SIE3SE29321AB20
Herstellernummer
3SE29321AB20
Hersteller
SIE
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Breite:
193 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
221 mm


