Startseite

SIEMENS - SIE3SE39024CB20 INT.PL.PED.SENZA COP.1 CONT. SCAMBIO - 3SE39024CB20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE39024CB20 INT.PL.PED.SENZA COP.1 CONT. SCAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209391758

Artikelnummer

SIE3SE39024CB20

Herstellernummer

3SE39024CB20

Hersteller

SIE

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Breite:

71 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

27 mm

pedaliera custodia in materiale isolante tasto a pedale monopedale senza calotta, 1 contatto CO tasto a pedale SIRIUS 3SE39 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse o punzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.