Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AA011AJ0 LEVA IN MET 27MM - 3SE50000AA011AJ0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE50000AA011AJ0 LEVA IN MET 27MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209822269

Artikelnummer

SIE3SE50000AA011AJ0

Herstellernummer

3SE50000AA011AJ0

Hersteller

SIE

leva girevole per interruttore di posizione 3SE51 leva in metallo lunga 27 mm, Forma A rotella in plastica 19 mm funzionante a -40 °C leva per comando rotativo SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nellindustria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie. Gli apparecchi sono adatti, grazie al grado di protezione elevato, allimpiego in condizioni ambientali estreme. Essi hanno una elevata protezione anticorrosione, sono a prova di urti e vibrazioni e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, diversi dispositivi di azionamento nonché azionatori separati. Safety is a SIRIUS business.