Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AA80 LEVA ASTA ALLUMINIO LUNG 200 MM DIAM 6MM - 3SE50000AA80

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE50000AA80 LEVA ASTA ALLUMINIO LUNG 200 MM DIAM 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209695757

Artikelnummer

SIE3SE50000AA80

Herstellernummer

3SE50000AA80

Hersteller

SIE

leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52 barra di alluminio 200 mm, Forma D diametro 6 mm con morsetto secondo DIN EN 50041 leva per comando rotativo SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza dellaposizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale. LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata comporta un ridotto assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcunevarianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.