Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AV071AK2 AZION SNODABILE PER 3SE51., 3SE52.,3SF13 - 3SE50000AV071AK2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE50000AV071AK2 AZION SNODABILE PER 3SE51., 3SE52.,3SF13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209789050

Artikelnummer

SIE3SE50000AV071AK2

Herstellernummer

3SE50000AV071AK2

Hersteller

SIE

azionatore separato, azionatore radiale universale esecuzione HEAVY DUTY verticale e orizzontale impostabile, lunghezza = 67 mm per interruttori di posizione con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13 e interruttori di posizione con azionatore separato 3SE51/3SE52 e AS-i con azionatore 3SF11/3SF12 separato attuatore SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale. LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni diinterruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata comporta un ridotto assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.