Startseite

SIEMENS - SIE3SE51141CA001AF3 FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P 2LED 24 - 3SE51141CA001AF3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE51141CA001AF3 FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P 2LED 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692787

Artikelnummer

SIE3SE51141CA001AF3

Herstellernummer

3SE51141CA001AF3

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

99.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

ja

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

interruttore base per interruttore di posizione 3SE51 custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041 contatti ad azione rapida 1NO/1NC con connettore M12, a 5 poli, fisso con 2 LED, giallo/verde, DC 24 V senza testina di comando Assegnazione dei pin: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13 e LED verde, Pin4=14 e LED giallo Pin5=LED di massa Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La strutturamodulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.