Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220AA00 CUSTODIA PER FIN. 3SE51 - 3SE51220AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE51220AA00 CUSTODIA PER FIN. 3SE51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 56 mm

  • Länge des Sensors - 85.7 mm

  • Höhe des Sensors - 37.8 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693005

Artikelnummer

SIE3SE51220AA00

Herstellernummer

3SE51220AA00

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

custodia per interruttore di posizione 3SE51, larga 56 mm in metallo con coperchio, turchese collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5) Safety is a SIRIUS business.