SIEMENS - SIE3SE51221LA00 FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V - 3SE51221LA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
4011209693838
Artikelnummer
SIE3SE51221LA00
Herstellernummer
3SE51221LA00
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
56 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
85.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


