Startseite

SIEMENS - SIE3SE51223QV10 FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V - 3SE51223QV10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE51223QV10 FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Breite des Sensors - 56 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Länge des Sensors - 110 mm

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209699809

Artikelnummer

SIE3SE51223QV10

Herstellernummer

3SE51223QV10

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

56 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

110 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

finecorsa di sicurezza con azionatore separato custodia in metallo; 56 mm collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5) contatti ad azione lenta 1NO/2NC con 2 LED, AC 230 V giallo/verde 5 direzioni di azionamento il relativo azionatore adeguato separato 3SE5000-0AV0. deve essere ordinato separatamente Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, ad es. di porte, coperture o griglie di protezione. Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi di contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato,assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenticonfigurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo. È disponibile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono ordinabili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.