Startseite

SIEMENS - SIE3SE52100AA001AG0 COVER F. POS. SWITCH METAL 31MM,YELLOW - 3SE52100AA001AG0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE52100AA001AG0 COVER F. POS. SWITCH METAL 31MM,YELLOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209862074

Artikelnummer

SIE3SE52100AA001AG0

Herstellernummer

3SE52100AA001AG0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

sonstige

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

coperchio per interruttore di posizione metallo 3SE52, per custodia secondo EN 50047, 31 mm colore giallo Safety is a SIRIUS business.