SIEMENS - SIE3SE52120LU22 FM31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G - 3SE52120LU22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Breite des Sensors - 31 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Länge des Sensors - 92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209862623
Artikelnummer
SIE3SE52120LU22
Herstellernummer
3SE52120LU22
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
83.5 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C