Startseite

SIEMENS - SIE3SE52300AA001AG0 COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM - 3SE52300AA001AG0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE52300AA001AG0 COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Länge des Sensors - 53 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693869

Artikelnummer

SIE3SE52300AA001AG0

Herstellernummer

3SE52300AA001AG0

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

coperchio per interruttore di posizione plastica 3SE52, per custodia secondo EN 50047, 31 mm colore giallo Safety is a SIRIUS business.