SIEMENS - SIE3SE52320HU21 FP31 CERN ALB CAVO 1L1R ANG 10G - 3SE52320HU21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Breite des Sensors - 31 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Länge des Sensors - 92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209694415
Artikelnummer
SIE3SE52320HU21
Herstellernummer
3SE52320HU21
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
52.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C