SIEMENS - SIE3SE52320LK50 FP31 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP IN - 3SE52320LK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
4011209694613
Artikelnummer
SIE3SE52320LK50
Herstellernummer
3SE52320LK50
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
182 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
49.4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


