Startseite

SIEMENS - SIE3SE53120SB12 FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC, - 3SE53120SB12

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE53120SB12 FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209682931

Artikelnummer

SIE3SE53120SB12

Herstellernummer

3SE53120SB12

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

115...115 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

115...115 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta forza di ritenuta 2600 N 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico tensione del magnete AC 115 V sorveglianza attuatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO L’attuatore non è compreso nella dotazione di fornitura. attuatore 3SE5000-0AV0. da ordinare separatamente Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili. Essi assicurano che porte/ripari di protezione, coperture o sportelli/griglie di protezione restino bloccati finché sussiste uno stato di pericolo. Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi di contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato, assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. LED segnalano chiaramente lo stato attuale dellapparecchio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Gli apparecchi sono disponibili con interblocco a molla o interblocco magnetico, inplastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forzadi ritenuta di 2300 N. È ordinabile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, connettori nonché ulteriori accessori di collegamento. Safety is a SIRIUS business.