SIEMENS - SIE3SE53123SE13 FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, LED, KEY - 3SE53123SE13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209683198
Artikelnummer
SIE3SE53123SE13
Herstellernummer
3SE53123SE13
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
230...230 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67


