Startseite

SIEMENS - SIE3SE63100BC01 ATT STAND FP SIC RFID - 3SE63100BC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE63100BC01 ATT STAND FP SIC RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - -99999

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Schaltabstand - -99999 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209900677

Artikelnummer

SIE3SE63100BC01

Herstellernummer

3SE63100BC01

Hersteller

SIE

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

-99999

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Schaltabstand:

-99999 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

-99999

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

-99999

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

-99999

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

91 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

-99999...-99999 V

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Durchmesser des Sensors:

-99999 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

-99999 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

-99999 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-99999 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Min. Ausgangsstrom:

-99999 mA

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

azionatore standard per tutti gli interruttori di sicurezza RFID 3SE63 rettangolare 91 mm x 25 mm senza arresto a magnete Interruttore di sicurezza RFID SIRIUS 3SE63 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione con grado di protezione elevato IP69K. Gli apparecchi di prossimità sono adatti, grazie al grado di protezione elevato IP69K, per limpiego in condizioni ambientali estreme. Essi offrono molteplici possibilità diagnostiche tramite LED e una tolleranza migliore per il montaggio della porta/del riparo di protezione rispetto agli interruttori meccanici. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono collegabili tutte le unità di controllo per la sicurezza di uso corrente ad es. 3SK. Gli interruttori di sicurezza RFID sono codificati per famiglia (pronti alluso e intercambiabili) o singolarmente (istruibili più volte o una sola volta). Sono fornibili varianti con blocco di ritenuta magnetico e azionatori adatti (standard o con blocco di ritenuta magnetico). Come accessori sono disponibili calotte, elementidistanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.