Startseite

SIEMENS - SIE3SE63101BC01 ATT CON MAG 18N FP SIC RFID - 3SE63101BC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE63101BC01 ATT CON MAG 18N FP SIC RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 91 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209900684

Artikelnummer

SIE3SE63101BC01

Herstellernummer

3SE63101BC01

Hersteller

SIE

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

91 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

azionatore con arresto a magnete 18 N, per interruttore di sicurezza RFID 3SE63 rettangolare 91 mm x 25 mm con arresto a magnete Interruttore di sicurezza RFID SIRIUS 3SE63 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione con grado di protezione elevato IP69K. Gli apparecchi di prossimità sono adatti, grazie al grado di protezione elevato IP69K, per limpiego in condizioni ambientali estreme. Essi offrono molteplici possibilità diagnostiche tramite LED euna tolleranza migliore per il montaggio della porta/del riparo di protezione rispetto agli interruttori meccanici. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono collegabili tutte le unità di controllo per la sicurezza di uso corrente ad es. 3SK. Gli interruttori di sicurezza RFID sono codificati per famiglia (pronti alluso e intercambiabili) o singolarmente (istruibili più volte o una sola volta). Sono fornibili varianti con blocco di ritenuta magnetico e azionatori adatti (standard o con blocco di ritenuta magnetico). Come accessori sono disponibili calotte, elementidistanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.