Startseite

SIEMENS - SIE3SE66051BA FINEC DI SIC MAGN M30 SN=5-15MM - 3SE66051BA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE66051BA FINEC DI SIC MAGN M30 SN=5-15MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - -99999

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Schaltabstand - -99999 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209398634

Artikelnummer

SIE3SE66051BA

Herstellernummer

3SE66051BA

Hersteller

SIE

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

-99999

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Schaltabstand:

-99999 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

-99999

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

-99999

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

-99999

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

44 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

-99999...-99999 V

Breite des Sensors:

-99999 mm

Höhe des Sensors:

-99999 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

15 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

5 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-99999 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Min. Ausgangsstrom:

-99999 mA

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

blocchetto di contatti interruttore magnetico rotondo M30 elementi di contatto 1NO+1NC con cavo di 3 m, magnete di comando necessario 3SE6704-1BA Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.