Startseite

SIEMENS - SIE3SE66051BA02 FINEC MAGN. M30,1L,1R, M12 4 POLI - 3SE66051BA02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE66051BA02 FINEC MAGN. M30,1L,1R, M12 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209642713

Artikelnummer

SIE3SE66051BA02

Herstellernummer

3SE66051BA02

Hersteller

SIE

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

48 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

15 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

5 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

blocchetto di contatti interruttore magnetico rotondo M30 elementi di contatto 1NO+1NC con connettore M12 a 4 poli pin1=21, pin2=22 pin3=13, pin4=14, magnete di comando necessario 3SE6704-1BA accoppiamento con cavo di collegamento 5m 3SX5601-3SB54 Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.