Startseite

SIEMENS - SIE3SE66052BA01 FINEC MAGN 25X88 1L,1R,M8 4 POLI - 3SE66052BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE66052BA01 FINEC MAGN 25X88 1L,1R,M8 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - -99999

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Schaltabstand - -99999 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209642737

Artikelnummer

SIE3SE66052BA01

Herstellernummer

3SE66052BA01

Hersteller

SIE

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

-99999

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Schaltabstand:

-99999 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

-99999

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

-99999

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

-99999

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

88 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

-99999...-99999 V

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Durchmesser des Sensors:

-99999 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

15 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

5 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-99999 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Min. Ausgangsstrom:

-99999 mA

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare, grande 25 x 88 mm, elementi di contatto 1NO+1NC, connettore M8 assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22 pin3=13, pin4=14, magnete di comando necessario 3SE6704-2BA oppure con elevata distanza di intervento 8mm 3SE6701-2BA. Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.