SIEMENS - SIE3SE67041BA MAGN.CODIF.M30 PER FIN DI SIC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4011209407183
Artikelnummer
SIE3SE67041BA
Herstellernummer
3SE67041BA
Hersteller
SIE
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
15 mm
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser des Sensors:
30 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C


