Startseite

SIEMENS - SIE3SE67042BA MAGN CODIFIC 25X88 MM PER FIN SIC - 3SE67042BA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE67042BA MAGN CODIFIC 25X88 MM PER FIN SIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209398603

Artikelnummer

SIE3SE67042BA

Herstellernummer

3SE67042BA

Hersteller

SIE

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

88 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

magnete di comando rettangolare, grande 25 x 88 mm, per distanza di intervento 5mm, per blocchetti di contatti 3SE660*-2BA* Interruttori magnetici SIRIUS 3SE67 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.