Startseite

SIEMENS - SIE3SE71501BF00 FIN FUNE <25M., TASTO SBL. 2R - 3SE71501BF00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE71501BF00 FIN FUNE <25M., TASTO SBL. 2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 20 m

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576032

Artikelnummer

SIE3SE71501BF00

Herstellernummer

3SE71501BF00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

20 m

Schutzart (IP):

IP65

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

interruttore a fune custodia in metallo, 2 xM20 x1,5; 2 NC, con blocco secondo EN ISO 13850 e sblocco a pulsante, per lunghezze della fune fino a 20 m interruttore a fune SIRIUS 3SE7 per la sorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttori soddisfano i massimi requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sono disponibili con lunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.