Startseite

SIEMENS - SIE3SF11241KA001BA2 FM56 AS-I PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V - 3SF11241KA001BA2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SF11241KA001BA2 FM56 AS-I PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209695269

Artikelnummer

SIE3SF11241KA001BA2

Herstellernummer

3SF11241KA001BA2

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

56 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

99.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

interruttore base senza testina di comando custodia in metallo, larghezza 56 mm ASIsafe integrato stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT contatti ad azione lenta 1NC con connettore M12 a 4 poli canale 1 su contatto NC, canale 2 su presa M12 destra Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF11 per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface. Gli interruttori di sicurezza meccanici sono compatti grazie allelettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie con grado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.