SIEMENS - SIE3SF11241QV101BA2 FM56 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P - 3SF11241QV101BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Breite des Sensors - 56 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Länge des Sensors - 124 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209699885
Artikelnummer
SIE3SF11241QV101BA2
Herstellernummer
3SF11241QV101BA2
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
56 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
124 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C


