SIEMENS - SIE3SF13141SJ111BA1 FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST - 3SF13141SJ111BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - ja
Zuhaltekraft - 2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209683662
Artikelnummer
SIE3SF13141SJ111BA1
Herstellernummer
3SF13141SJ111BA1
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
AS-Interface
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP65


