SIEMENS - SIE3SF13241SD211BA4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2R 1R - 3SF13241SD211BA4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - -99999
Anzahl der Kontakte als Schließer - -99999
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209866560
Artikelnummer
SIE3SF13241SD211BA4
Herstellernummer
3SF13241SD211BA4
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
-99999
Anzahl der Kontakte als Schließer:
-99999
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
-99999
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-99999 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
-99999 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
-99999 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
-99999 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
-99999 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
-99999 A
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
AS-Interface
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67