Startseite

SIEMENS - SIE3SK11112AB30 SIRIUS SAFETY RELAY STD RELAY 3NO,1NC - 3SK11112AB30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SK11112AB30 SIRIUS SAFETY RELAY STD RELAY 3NO,1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209913523

Artikelnummer

SIE3SK11112AB30

Herstellernummer

3SK11112AB30

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie Standard circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = AC/DC 24 V morsetto a molla (Push-in) apparecchio di manovra di sicurezza SIRIUS 3SK1 per applicazioni di sicurezza autonome. I moduli di base Standard 3SK111 si distinguono per la loro funzionalità semplice e flessibile e offrono un approccio economico al mondo dei dispositivi di sicurezza. Essi sono perfettamente adatti per funzioni di sicurezza con solo pochi sensori e pochi circuiti di abilitazione. Questi dispositivi dispongono di numerose omologazioni internazionali e sono pertanto adatti allesportazione per un impiego globale. Gli apparecchi sono fornibili come variante a 24 V o con ampio campo di tensione, uscite a relè o statiche nonché con morsetti a vite o a molla (push-in). Molteplici accessori come ad es. coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete o pin di codifica facilitano lutilizzo dei prodotti. I dispositividi sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.