Startseite

SIEMENS - SIE3SK11211AB40 DISPSIC ADV BASE 3 F-RO 1NC US=24VDC VT

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SK11211AB40 DISPSIC ADV BASE 3 F-RO 1NC US=24VDC VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209913585

Artikelnummer

SIE3SK11211AB40

Herstellernummer

3SK11211AB40

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.6 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie Advanced circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = DC 24 V morsetto a vite apparecchio di manovra di sicurezza SIRIUS 3SK1 per applicazioni di sicurezza autonome. I moduli di base Advanced 3SK112 consentono scopi dimpiego universali grazie alla multifunzionalità e alle possibilità di ampliamento flessibili. Essi formano una piattaforma di sistema che consente la realizzazione di funzioni di sicurezzacomplesse e con una molteplicità di sensori e uscite. Con i connettori di apparecchiatura si possono ampliare in modo affidabile e semplice il numero degli ingressi e anche delle uscite sicure senza onere di cablaggio tra gli apparecchi. Mediante i connettori di apparecchiatura si possono integrare direttamente gli azionamenti fino a 3 kW con gli avviatori motore fail-safe SIRIUS 3SK11 nel sistema 3SK. Tutti i componenti dispongono di omologazioni internazionali e sono pertanto adatti allesportazione perun impiego globale. Gli apparecchi sono fornibili con uscite a relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato, con diversi campi di temporizzazione nonché con morsetti a vite o a molla (push-in). Molteplici accessori come ad es. coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete o pin di codifica facilitano lutilizzo dei prodotti. Si possono impiegare i moduli di ampliamento ingressi e uscite nonché un proprio alimentatore senza onere di cablaggio addizionale, utilizzando i connettori di apparecchiatura. I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.